pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH929962 DEHNPIPE DPI CD EXD 24 M - 929962

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA

  • Tensione permanente AC max. - 22.6 V

  • Tensione permanente DC max. - 32 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364101791

Codice prodotto

DEH929962

Cod. produttore

929962

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

24...24 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

10 kA

Tensione permanente AC max.:

22.6 V

Tensione permanente DC max.:

32 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

0.55 A

Livello di protezione filo/filo:

50 V

Livello di protezione filo/terra:

1200 V

Frequenza limite:

67 MHz

Tipo di montaggio:

Altro

Collegamento 1:

Connessione con cavo

Monitoraggio deflettore:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Messa a terra:

Conduttore separato

Grado di protezione (IP):

IP67

Limitatore di sovratensione in esecuzione resistente alle esplosioni con circuito di protezione con basso valore capacitivo, per l'impiego in zone con pericolo d'esplosione per la protezione di circuiti e sistemi bus. Tenuta all'isolamento > 500 V verso terra.