pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH929044 DEHNGATE DGA G N - 929044

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione permanente DC max. - 135 V

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

  • Corrente di carico nominale - 6 A

  • Livello di protezione filo/massa funzionale - 650 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364091054

Codice prodotto

DEH929044

Cod. produttore

929044

Produttore

DEH

Tensione permanente DC max.:

135 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

6 A

Livello di protezione filo/massa funzionale:

650 V

Frequenza:

0...5800 MHz

Tipo di montaggio:

Connettore/adattatore per cavo

Collegamento 1:

Connettore N

Limitatore di sovratensione con scaricatore a gas integrato per connessioni N. Adatto anche in sistemi con alimentazione remota.