pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH926324 BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24 - 926324

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH926324 BLITZDUCTOR BSP M4 BE 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Tensione permanente AC max. - 23.3 V

  • Tensione permanente DC max. - 33 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 1 kA

  • Corrente di carico nominale - 0.75 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364127173

Codice prodotto

DEH926324

Cod. produttore

926324

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Tensione permanente AC max.:

23.3 V

Tensione permanente DC max.:

33 V

corrente impulsiva (10/350):

1 kA

Corrente di carico nominale:

0.75 A

Livello di protezione filo/filo:

90 V

Livello di protezione filo/terra:

45 V

Frequenza limite:

6.8 MHz

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Modulo di protezione da sovratensioni in costruzione stretta per la protezione di 4 conduttori singoli con potenziale di irferimento comune e di interfacce asimmetriche.