DEHN ITALIA SPA - DEH925001 SPD BUS KNX BT 24 - 925001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione permanente AC max. - 24 V
Tensione permanente DC max. - 45 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
corrente impulsiva (10/350) - 1 kA
Corrente di carico nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
EAN
4013364047365
Codice prodotto
DEH925001
Cod. produttore
925001
Produttore
DEH
Tensione permanente AC max.:
24 V
Tensione permanente DC max.:
45 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
corrente impulsiva (10/350):
1 kA
Corrente di carico nominale:
6 A
Livello di protezione filo/filo:
750 V
Livello di protezione filo/terra:
500 V
Frequenza limite:
70 MHz
Tipo di montaggio:
Installazione canale
Collegamento 1:
Connessione con cavo
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Esecuzione antideflagrante testata:
no