pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH924017 Limitatore di sovratensione per collegam enti D-SUB 9 poli - 924017

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH924017 Limitatore di sovratensione per collegam enti D-SUB 9 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 6...6 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.4 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 7 V

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 25 V

  • Livello di protezione Up (filo-terra) - 25 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364045934

Codice prodotto

DEH924017

Cod. produttore

924017

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

6...6 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

0.4 kA

Tensione massima continuativa DC:

7 V

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

25 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

25 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

18 V

Frequenza di taglio:

90 MHz

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento 1:

D-Sub a 9 poli

Limitatore di sovratensione per Profibus-DP. Esecuzione con D-SUB a 9 poli, pin 6 passante, senza protezione, per interfaccia di programmazione.