pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH923060 SPINTEROMETRO DI SEZIONAMENTO EXFS L100 - 923060

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collegamento - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Collegamento - Flangia

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • corrente impulsiva (10/350) - 50 kA

  • Tensione impulsiva di scarica nominale - 2.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364038899

Codice prodotto

DEH923060

Cod. produttore

923060

Produttore

DEH

Materiale del collegamento:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Collegamento:

Flangia

Grado di protezione (IP):

IP54

corrente impulsiva (10/350):

50 kA

Tensione impulsiva di scarica nominale:

2.5 kV

Tensione di resistenza nominale:

300 V

Adatto per collegamento:

Altro

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Spinterometro di sezionamento per ambienti Ex, per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d?impianto normalmente isolati. Per l'applicazione sicura nella zona con pericolo d'esplosione 2 (gas). Spinterometro certificatoATEX per l?impiego nell?equipotenzializzazione antifulmine, secondo CEI EN 62305, in esecuzione approvata con collegamento flessibile per conduttori.