DEHN ITALIA SPA - DEH920362 Modulo di protezione combinata per 2 coppie di fili BLITZDUCTOR XT con LifeCheck - 920362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 10 kA
Tensione nominale DC - 12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Tensione massima continuativa AC - 10.6 V
Tensione massima continuativa DC - 15 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013364120587
Codice prodotto
DEH920362
Cod. produttore
920362
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
10 kA
Tensione nominale DC:
12...12 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Tensione massima continuativa AC:
10.6 V
Tensione massima continuativa DC:
15 V
Corrente nominale di carico:
0.1 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
19 V
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Livello di protezione filo-terra:
19 V
Frequenza di taglio:
0.85 MHz
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
sì
Versione antideflagrante:
sì