pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920354 BLITZDUCTOR BXT ML4 BC 24 - 920354

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920354 BLITZDUCTOR BXT ML4 BC 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 10 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Altro

  • Tensione permanente AC max. - 23.3 V

  • Tensione permanente DC max. - 33 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109148

Codice prodotto

DEH920354

Cod. produttore

920354

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

10 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Altro

Tensione permanente AC max.:

23.3 V

Tensione permanente DC max.:

33 V

Corrente di carico nominale:

0.75 A

Livello di protezione filo/filo:

45 V

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Livello di protezione filo/terra:

550 V

Frequenza limite:

5.7 MHz

Monitoraggio deflettore:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di max 4 fili singoli con separazione galvanica con potenziale di riferimento comune. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.