pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920310 BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180 - 920310

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920310 BLITZDUCTOR BXT ML4 B 180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 10 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Corrente di carico nominale - 1.2 A

  • Tensione nominale DC - 180 V

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364109124

Codice prodotto

DEH920310

Cod. produttore

920310

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

10 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Corrente di carico nominale:

1.2 A

Tensione nominale DC:

180 V

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione permanente AC max.:

127 V

Tensione permanente DC max.:

180 V

Livello di protezione filo/filo:

600 V

Livello di protezione filo/terra:

550 V

Segnalazione nell'apparecchio:

Leggibile

Monitoraggio deflettore:

sì

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Modulo di protezione per corrente di fulmine a 4 fili con LifeCheck in esecuzione stretta, per quasi tutte le applicazioni in combinazione con limitatori di sovratensioni Tipo 2P1 a valle oppure scaricatori combinati con livello di tensione uguale o inferiore. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.