pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920225 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 48 - 920225

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920225 BLITZDUCTOR BXT ML2 BE S 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • corrente impulsiva (10/350) - 9 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Collegamento 1 - Altro

  • Tensione permanente AC max. - 38.1 V

  • Tensione permanente DC max. - 54 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118379

Codice prodotto

DEH920225

Cod. produttore

920225

Produttore

DEH

corrente impulsiva (10/350):

9 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Collegamento 1:

Altro

Tensione permanente AC max.:

38.1 V

Tensione permanente DC max.:

54 V

Corrente di carico nominale:

0.75 A

Livello di protezione filo/filo:

140 V

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Livello di protezione filo/terra:

70 V

Frequenza limite:

8.7 MHz

Monitoraggio deflettore:

sì

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 2 fili singoli con potenziale di riferimento comune e di interfacce non simmetriche, possibilità di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.