DEHN ITALIA SPA - DEH912254 FILTRO DI RETE NF 10 - 912254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 230 V
Corrente di carico nominale - 10 A
Numero di poli - 2
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare) - 2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364073685
Codice prodotto
DEH912254
Cod. produttore
912254
Produttore
DEH
Tensione nominale AC:
230 V
Corrente di carico nominale:
10 A
Numero di poli:
2
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
2.5 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
4 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Classe di prova tipo 3:
no
Con filtro anti-interferenze:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


