pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH909310 SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 NT - 909310

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH909310 SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 NT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 255 V

  • Corrente di carico nominale - 16 A

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364117747

Codice prodotto

DEH909310

Cod. produttore

909310

Produttore

DEH

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

255 V

Corrente di carico nominale:

16 A

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Collegamento (tecnica informatica):

RJ12

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Massima tensione permanente DC segnale:

180 V

Corrente impulsiva di dispersione nominale del segnale (8/20):

2.5 kA

Livello di protezione del filo/terra segnale:

0.5 kV

Livello di protezione del filo/filo segnale:

0.3 kV

Frequenza limite del segnale:

50 MHz

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Con contatto telecomunicazioni:

no

Protezione da sovratensioni combinata per il lato energia e lato dati di una borchia NT. Adatto anche per apparecchi telefonici e fax. Con indicazione ottica di funzionamento/ guasto e sicura per bambini integrata.