DEHN ITALIA SPA - DEH909300 SPD T3 1P+N ADATTATORE DPRO 230 TV - 909300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 255 V
Corrente di carico nominale - 16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364117723
Codice prodotto
DEH909300
Cod. produttore
909300
Produttore
DEH
Tipo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
255 V
Corrente di carico nominale:
16 A
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Collegamento (tecnica informatica):
Connettore F
Livello di protezione L-N:
1.25 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Massima tensione permanente DC segnale:
60 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale del segnale (8/20):
5 kA
Livello di protezione del filo/terra segnale:
0.6 kV
Livello di protezione del filo/filo segnale:
0.6 kV
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Con contatto telecomunicazioni:
no