pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH908306 DEHNGUARD DG MU 3PY 600 3W+G R - 908306

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH908306 DEHNGUARD DG MU 3PY 600 3W+G R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 3 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Tensione nominale AC - 600 V

  • Tensione permanente AC max. - 1020 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364148734

Codice prodotto

DEH908306

Cod. produttore

908306

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

3 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Tensione nominale AC:

600 V

Tensione permanente AC max.:

1020 V

Con contatto telecomunicazioni:

sì

Dimensione:

3 UM

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

25 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione multipolare DEHNguard MU, Open-Type 1 SPD secondo ANSI/UL 1449 4th Ed. costituito di base e moduli innestati. Elevata sicurezza del dispositivo tramite controllo dell'SPD con Thermo-Dynamik-Control. Consente la protezione di utenze finali. Per la protezione di sistemi trifase Wye.