DEHN ITALIA SPA - DEH900780 POP+MCB+SPD 2 255 C25 - 900780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 275 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013364156203
Codice prodotto
DEH900780
Cod. produttore
900780
Produttore
DEH
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
4 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
25 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
16 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


