DEHN ITALIA SPA - DEH900455 SPD T2 3P+N MONOBLOCCO 5KA PER POLO - 900455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TT - sì
Numero di conduttori (esclusa terra) - 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA
Max. corrente di scarica (8/20) - 15 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364157996
Codice prodotto
DEH900455
Cod. produttore
900455
Produttore
DEH
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TT:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
5 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
15 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
6 kA
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
10 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
6 mm²
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


