pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900433 SPD T2 DCOR L 1P 320 - 900433

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Tipo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 320 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157316

Codice prodotto

DEH900433

Cod. produttore

900433

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

320 V

Dimensione:

Altro

Classe di prova tipo 2:

sì

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

10 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Livello di protezione L-N:

1.75 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione unipolare DEHNcord L Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11, in costruzione compatta per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso. Per la protezione da sovratensioni di impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Per l'impiego nel concetto di protezione da fulminazione a zone ai passaggi 0B – 1 e superiori.