pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819609 CONDUTTURA HVILIGHTPLUS 6-70M - 819609

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 4.6 mm

  • Sezione del conduttore - 16 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364481794

Codice prodotto

DEH819609

Cod. produttore

819609

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

4.6 mm

Sezione del conduttore:

16 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

21 mm

Colore:

Grigio

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili singoli:

1

Materiale di rivestimento:

XLPE (VPE)

Materiale dell'isolamento:

Polietilene (PE)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.6 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.2 m

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

sì

Carico alla trazione massima:

800 N

Impiego in zona antideflagrante:

sì

Peso:

45 kg/100m

Materiale rivestimento privo di alogeni:

no

Conduttura HVI light plus tagliata su misura (calata isolata resistente all?alta tensione) per il rispetto della distanza di separazione in rapporto alle parti elettricamente conduttive secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), per impedire scariche pericolose tra le parti dell?impianto parafulmine esterno e le parti conduttive interne (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare scariche superficiali, la conduttura HVI light plus e dotata di una guaina esterna speciale che consente di abbassare verso un potenziale di riferimento le elevate tensioni impulsive da fulmine. Versione per l?assemblaggio in loco (tagliata a misura come da ordine, 6-70 m - grigio). Distanza di separazione equivalente s ? 60 cm (in aria) o s ? 120 cm (muratura).