pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH819326 TUBO PORTANTE 3,2M CON ASTA 1,0M, HVI D2 - 819326

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH819326 TUBO PORTANTE 3,2M CON ASTA 1,0M, HVI D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 5 mm

  • Sezione del conduttore - 19 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno incl. fodero / copertura - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364241015

Codice prodotto

DEH819326

Cod. produttore

819326

Produttore

DEH

Diametro del conduttore:

5 mm

Sezione del conduttore:

19 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno incl. fodero / copertura:

20 mm

Colore:

Nero

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili singoli:

7

Materiale di rivestimento:

PVC

Materiale dell'isolamento:

Polietilene (PE)

Massima distanza di separazione equivalente (nell'aria):

0.75 m

Massima distanza di separazione equivalente (in materiali solidi):

1.5 m

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

Carico alla trazione massima:

950 N

Impiego in zona antideflagrante:

Conduttura HVI (resistente ad alta tensione) nel tubo portante, per rispettare la distanza di sicurezza verso parti elettricamente continue secondo CEI EN 62305-3 (class. CEI 81.10/3), per poter evitare scariche pericolose tra elementi dell’impianto parafulmine esterno e parti metalliche all’interno dell’edificio (impianto elettrico, tubazioni, ecc.). Per evitare queste scariche superficiali, la conduttura innovativa HVI e` dotata di un rivestimento esterno speciale che permette di “scaricare” queste alte tensioni impulsive verso un potenziale di riferimento. Esecuzione conduttura HVI (nera), posata nel tubo portante (lunghezza 3200 mm) con terminale interno ed elemento a molla PA con punta di captazione (D10 mm lunghezza 1000 mm) ed un elemento di messaa terra. Distanza di sicurezza equivalente s = 75 cm (in aria), s = 150 cm (materiale solido).