DEHN ITALIA SPA - DEH819138 CONDUTTURA HVI LONG D20MM NERA 500M - 819138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
4013364434523
Codice prodotto
DEH819138
Cod. produttore
819138
Produttore
DEH
La conduttura HVI long (calata isolata con tenuta ad alta tensione) per il rispetto della distanza di sicurezza da corpi metallici secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3), per impedire scariche pericolose tra elementi del parafulmine esterno ed elementi interni elettricamente continui (impianti elettrici, tubazioni, ecc.). Per impedire le scariche in superficie, la conduttura HVI e dotata di un rivestimento esterno speciale che consente di controllare alte tensioni di corrente impulsiva da fulmine verso un potenziale di riferimento. Esecuzione per assemblaggio in loco (lunghezza 500 m, nero). Distanza di sicurezza equivalente s ? 75 cm (in aria), s ? 150 cm (muratura).


