pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH784085 PSK 10 85 SQL - 784085

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 29.6 kA

  • Per sezione di cavo - 16...150 mm²

  • Zona di serraggio - 10...85 mm

  • Tipo di collegamento - Linea aerea

  • Supporto della barra di azionamento - Asse con perno trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364018686

Codice prodotto

DEH784085

Cod. produttore

784085

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

29.6 kA

Per sezione di cavo:

16...150 mm²

Zona di serraggio:

10...85 mm

Tipo di collegamento:

Linea aerea

Supporto della barra di azionamento:

Asse con perno trasversale

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Fase-side

Pinza di fase a vite (con elevato campo di serraggio) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per linee aeree, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK1.