pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH784032 PSK 10 32 SQL - 784032

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 18.7 kA

  • Tipo di collegamento - Linea aerea

  • Supporto della barra di azionamento - Asse con perno trasversale

  • Protezione antitorsione - sì

  • Applicazione - Fase-side

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364018679

Codice prodotto

DEH784032

Cod. produttore

784032

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

18.7 kA

Tipo di collegamento:

Linea aerea

Supporto della barra di azionamento:

Asse con perno trasversale

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Fase-side

Pinza di fase a vite (guida parallela dei morsetti) con codolo lungo e innesto a baionetta come elemento di connessione lato fase secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per posizioni inclinate su linee aeree di alta tensione, adatta all'equipaggiamento di corde di messa a terra e di corto circuito. Antirotazione, esecuzione PK2.