pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH783945 PROLUNGA PER FIORETTO ISOLANTE CON - 783945

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parte isolata

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza totale - 1100 mm

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364436466

Codice prodotto

DEH783945

Cod. produttore

783945

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Parte isolata

Materiale:

Plastica

Lunghezza totale:

1100 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Isolierteil fur Spannungsprufer PHE4 mit Steckkupplung zur Handhabeverlangerung.