pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH774330 UEK 30 HG - 774330

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Per sezione di cavo - 16...120 mm²

  • Zona di serraggio - 30...30 mm

  • Tipo di collegamento - Punto fisso sferico 25 mm

  • Protezione antitorsione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364057715

Codice prodotto

DEH774330

Cod. produttore

774330

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Per sezione di cavo:

16...120 mm²

Zona di serraggio:

30...30 mm

Tipo di collegamento:

Punto fisso sferico 25 mm

Protezione antitorsione:

Applicazione:

Terra-side

Pinza di terra universale con manico isolato in plastica come elemento di connessione sul lato terra secondo la norma EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per l'equipaggiamento sul lato terradi corde di terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.