pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH773330 UK 30 SQ - 773330

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA

  • Per sezione di cavo - 16...120 mm²

  • Zona di serraggio - 30...30 mm

  • Tipo di collegamento - Punto fisso sferico 25 mm

  • Supporto della barra di azionamento - Asse con perno trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364057760

Codice prodotto

DEH773330

Cod. produttore

773330

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

33.5 kA

Per sezione di cavo:

16...120 mm²

Zona di serraggio:

30...30 mm

Tipo di collegamento:

Punto fisso sferico 25 mm

Supporto della barra di azionamento:

Asse con perno trasversale

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Fase-side

Pinza universale, codolo a baionetta come elemento di connessione di fase o di terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera, punti fissi a T, conduttori piatti e tondi per la dotazione di corde di messa a terra e in cortocircuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.