pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH772323 KKH 25 HG - 772323

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. corrente di corto circuito - 42 kA

  • Per sezione di cavo - 16...150 mm²

  • Tipo di collegamento - Punto fisso sferico 25 mm

  • Protezione antitorsione - sì

  • Applicazione - Terra-side

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364054462

Codice prodotto

DEH772323

Cod. produttore

772323

Produttore

DEH

Max. corrente di corto circuito:

42 kA

Per sezione di cavo:

16...150 mm²

Tipo di collegamento:

Punto fisso sferico 25 mm

Protezione antitorsione:

sì

Applicazione:

Terra-side

Pinza per punti fissi a sfera, fissa con manico islato come elemento di collegamento lato terra secondo la norma DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) per punti fissi a sfera per l'equipaggiamento sul lato terra di corde di messa a terra e di corto circuito. Con dispositivo antirotazione, esecuzione PK1.