pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH767730 PHE3 30 S - 767730

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH767730 PHE3 30 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 30...30 kV

  • Tipo di visualizzazione - Acustico e ottico

  • Tipologia - Unipolare

  • Profondità di immersione - 620 mm

  • Utilizzabile in caso di precipitazioni - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364070813

Codice prodotto

DEH767730

Cod. produttore

767730

Produttore

DEH

Tensione nominale:

30...30 kV

Tipo di visualizzazione:

Acustico e ottico

Tipologia:

Unipolare

Profondità di immersione:

620 mm

Utilizzabile in caso di precipitazioni:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di auto test:

sì

Luogo d'impiego:

Impianti interni ed esterni

Applicazione:

Impianto di distribuzione e linea aerea

Categoria:

S

Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) in impianti elettrici. Categoria "S"per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.