DEHN ITALIA SPA - DEH755225 KFP 25 M12 25 SSM - 755225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 42 kA
Tipologia costruttiva - Diritto
Tipo di montaggio - Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica - Punto fisso sferico 25 mm
Max. sezione del cavo rame - 150 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004498
Codice prodotto
DEH755225
Cod. produttore
755225
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
42 kA
Tipologia costruttiva:
Diritto
Tipo di montaggio:
Con perno filettato
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica:
Punto fisso sferico 25 mm
Max. sezione del cavo rame:
150 mm²
Diametro punto fisso:
25 mm
Adatto per conduttore circolare:
no