DEHN ITALIA SPA - DEH754200 KFP 20 M12 - 754200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente di corto circuito - 33.5 kA
Tipologia costruttiva - Diritto
Tipo di montaggio - Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica - Punto fisso sferico 20 mm
Max. sezione del cavo rame - 120 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4013364004207
Codice prodotto
DEH754200
Cod. produttore
754200
Produttore
DEH
Max. corrente di corto circuito:
33.5 kA
Tipologia costruttiva:
Diritto
Tipo di montaggio:
Con filettatura interna
Collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica:
Punto fisso sferico 20 mm
Max. sezione del cavo rame:
120 mm²
Diametro punto fisso:
20 mm


