DEHN ITALIA SPA - DEH597006 Macchina raddrizzafilo con aspo svolgi t ondino


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raddrizzafilo
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364029606
Codice prodotto
DEH597006
Cod. produttore
597006
Produttore
DEH
Tipo di accessorio / ricambio:
Raddrizzafilo
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Macchina raddrizzafilo per il raddrizzamento di conduttori tondi di diversi materiali (semicrudo). Esecuzione con 10 rulli, carrabile su ruote in gomma, con dispositivo di svolgimento del filo, possibilità di lavorazione di anelli (Fe/tZn e Al) con diametro interno 450-800 mm e larghezza dell'anello fino a 150 mm.