pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH563040 BARRA EQUIPOTENZIALE CON COPERCHIO - 563040

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Con calotta di copertura

  • Tipologia costruttiva - Struttura modulare

  • Materiale della guida di contatto - Ottone

  • Larghezza - 65 mm

  • Isolatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364082861

Codice prodotto

DEH563040

Cod. produttore

563040

Produttore

DEH

Tipologia:

Con calotta di copertura

Tipologia costruttiva:

Struttura modulare

Materiale della guida di contatto:

Ottone

Larghezza:

65 mm

Isolatore:

no

Lunghezza:

200 mm

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Altezza:

60 mm

Superficie della guida di contatto:

Con stagnatura galvanica

Numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm:

1

Numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido:

7

Numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido:

2

Materiale del morsetto:

Acciaio

Superficie del morsetto:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Barra equipotenziale secondo CEI EN 62561-1 per l'equipotenzialita di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) (barra di messa a terra principale) e l'equipotenzialita antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione D, provata secondo DIN VDE 0609, morsetti componibili in Fe/gal Zn, supporto per barra e coperchio in materiale plastico, grigio (privo di alogeni), coperchio piombabile e scrivibile.