pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH540199 TESTA DI TIRATURA - 540199

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH540199 TESTA DI TIRATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Testa di fissaggio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364304741

Codice prodotto

DEH540199

Cod. produttore

540199

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Testa di fissaggio

Protezione della superficie:

Non trattato

Nastro tenditore autobloccante secondo CEI EN 62561-1, per integrare i tubi nella protezione e nell’equipotenzialità di funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540)e l‘equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione separata morsetto per fascetta, per la connessione di un conduttore rd D10 mm o uno-due conduttori rd D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido/flessibile).