pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH540122 HVI HEAD 27

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox V4A (AISI 316)

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364379930

Codice prodotto

DEH540122

Cod. produttore

540122

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio Inox V4A (AISI 316)

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Morsetto KS universale secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi su profilati piatti, pluviali o altre parti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico INOX (AISI 316) con vite, dado M10 e posa con superficie della chiave.