pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH490110 SUPPORTO PER TARGHETTAAL, UL RD 7-10/FL - 490110

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Targhetta per marcatura

  • Materiale - Alluminio

  • Accessorio - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364306462

Codice prodotto

DEH490110

Cod. produttore

490110

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Targhetta per marcatura

Materiale:

Alluminio

Accessorio:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Targhetta variabile pe rnumero per conduttori tondi e piatti costituita di targhetta per numero con intaglio (art. n. 490 100), cavallotto (art. n. 480 291) e due viti combinate a intaglio (art. n. 490 020).