DEHN ITALIA SPA - DEH484001 TARGHEZZA DI NUMERAZIONE PER ASTA - 484001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Targhetta per marcatura
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364327313
Codice prodotto
DEH484001
Cod. produttore
484001
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Targhetta per marcatura
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Targhetta per numero per la numerazione dei punti di sezionamento. Versione con stampigliatura a 7 segmenti per aste di adduzione a terra.


