DEHN ITALIA SPA - DEH483100 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1000MM FE/TZ - 483100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Asta di captazione smussata
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019430
Codice prodotto
DEH483100
Cod. produttore
483100
Produttore
DEH
Tipologia:
Asta di captazione smussata
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
no
Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.