pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH480291 MORSETTO A CAVALOTTO IN AL PER TD 7-10MM - 480291

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364149441

Codice prodotto

DEH480291

Cod. produttore

480291

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Cavallotto a due viti con filetto M6 da combinare ad es. con targhette per numero.