pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH480020 ASTA DI ADDUZIONE L = 2000 MM CON RIDUZI - 480020

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 16 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Rastremato da 16 mm a 10 mm - sì

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364051638

Codice prodotto

DEH480020

Cod. produttore

480020

Produttore

DEH

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

16 mm

Materiale:

Acciaio

Rastremato da 16 mm a 10 mm:

sì

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione con diametro ridotto (16 / 10) e parzialmente isolata (lunghezza ca. 700 mm).