DEHN ITALIA SPA - DEH480003 TARGHETTA DI NUMERAZIONE AL, TD7-10/PT30 - 480003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Targhetta per marcatura
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364035348
Codice prodotto
DEH480003
Cod. produttore
480003
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Targhetta per marcatura
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Targhetta di numerazione per l'indicazione dei punti di sezionamento. Esecuzione senza numero per conduttori tondi e piatti.


