DEHN ITALIA SPA - DEH478098 PAD IN MATERIALE ESPANSO, D90, T20, ADES - 478098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4013364337411
Codice prodotto
DEH478098
Cod. produttore
478098
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Pad in materiale espanso da mettere sul coperchio giallo del punto fisso di terra secondo le istruzioni per l'uso DS1476. Adesivo su un lato con linguetta removibile. L'esecuzione con pad in materiale espanso consente un'equipotenzialità di ca. 20 mm sulla cassaforma e semplifica la ricerca successiva e la messa allo scoperto del punto fisso di terra dopo la gettata di calcestruzzo.


