DEHN ITALIA SPA - DEH476016 PUNTO DI SEZIONAMENTO 160X160X68MM CON - 476016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cassetta punto di sezionamento
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364125216
Codice prodotto
DEH476016
Cod. produttore
476016
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cassetta punto di sezionamento
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Cassetta di sezionamento per costruzioni in cemento, per la separazione della calata dall'impianto di terra durante la misurazione. Esecuzione con linguette di collegamento rigide e punti di sezionamento integrati.




