pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH472329 BARRA DI TERRA IN INOX, 1X8 CONNESSIONI - 472329

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Barra di terra

  • Accessorio - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364157194

Codice prodotto

DEH472329

Cod. produttore

472329

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Barra di terra

Accessorio:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni di acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con ad es. connettore KS. Esecuzione con connessioni / fori 1x 8 D11 x 11mm.