pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH410222 ELEMENTO PA PER HVILIGHTPLUS - 410222

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di connessione

  • Accessorio - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364482289

Codice prodotto

DEH410222

Cod. produttore

410222

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di connessione

Accessorio:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Elemento di connessione per equipotenzialita , per il collegamento della guaina speciale della conduttura HVI light plus all?equipotenzialita. Versione in acciaio inox con foro di collegamento D 11 mm, ad es. per connettori KS.