DEHN ITALIA SPA - DEH407112 COLLARE PER TUBO D 48MM CON MORSETTO - 407112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di serraggio/bloccaggio - 48...48 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 1/2 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici - 1 1/2 pollice
Materiale - Ghisa malleabile
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364026148
Codice prodotto
DEH407112
Cod. produttore
407112
Produttore
DEH
Zona di serraggio/bloccaggio:
48...48 mm
Min. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 1/2 pollice
Max. capacità di serraggio/bloccaggio pollici:
1 1/2 pollice
Materiale:
Ghisa malleabile
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Sezione dei cavi da collegare:
4...70 mm²
Numero di conduttori:
1


