pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH391066 MORSETTO MV INOX XTD 10MM VITE PIATTA - 391066

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Diametro conduttore circolare 1 - 10...10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo

  • Diametro conduttore circolare 2 - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364288577

Codice prodotto

DEH391066

Cod. produttore

391066

Produttore

DEH

Materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Diametro conduttore circolare 1:

10...10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a T/croce/parallelo

Diametro conduttore circolare 2:

10...10 mm

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa piana circolare

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.