pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH390559 MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM - 390559

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo

  • Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364096035

Codice prodotto

DEH390559

Cod. produttore

390559

Produttore

DEH

Tipo di connessione:

Raccordo a T/croce/parallelo

Materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Capacità parafulmine (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa esagonale, grova e filetto nella parte inferiore.