DEHN ITALIA SPA - DEH390150 Cavallotto di fissaggio Td 6-10mm Fe/tZn con vite a testa piatta e dado M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di connettore - Giunto a morsetto 
- Superficie - Zincato a caldo 
- Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa piatta 
- Capacità parafulmine (10/350 µs) - 50 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013364032187
Codice prodotto
DEH390150
Cod. produttore
390150
Produttore
DEH
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piatta
Capacità parafulmine (10/350 µs):
50 kA
Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.




