DEHN ITALIA SPA - DEH390061 MORSETTO MV AL PER TD 8-10MM - 390061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Diametro conduttore circolare 1 - 8...10 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Diametro conduttore circolare 2 - 8...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096196
Codice prodotto
DEH390061
Cod. produttore
390061
Produttore
DEH
Materiale:
Alluminio
Diametro conduttore circolare 1:
8...10 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Diametro conduttore circolare 2:
8...10 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa piana circolare
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


