DEHN ITALIA SPA - DEH390059 MORSETTO MV INOX PER TD 8-10MM - 390059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096004
Codice prodotto
DEH390059
Cod. produttore
390059
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a T/croce/parallelo
Materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


