DEHN ITALIA SPA - DEH321047 MORSETTO A CROCE CU PER TD 8-10/PT 30-40 - 321047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo a croce
Materiale - Rame
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs) - 100 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021525
Codice prodotto
DEH321047
Cod. produttore
321047
Produttore
DEH
Tipo di connessione:
Raccordo a croce
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Capacità parafulmine (10/350 µs):
100 kA


